Alesatore a mano regolabile, ⌀ Nominale DC: 4mm

Codice art.: 160500 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 859
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4 mm
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 859
Angolo dell’elica 7-8 grado
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 24 mm
Sporgenza totale L1 48 mm
Lunghezza complessiva L 76 mm
Quadro del codolo □ 3,15 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 160500 4
EAN / GTIN 4045197250605
Codice del produttore 160500 4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

A scanalatura diritta fino a 5 mm, a partire da 6 mm con elica sinistra 7 − 8°. Il corpo dell’alesatore è fessurato e si può espandere con una vite di ca. 1/100 del ⌀ dell’alesatore stesso (per es. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Uso:

Per allargare i fori passanti a una dimensione leggermente maggiore. Gli alesatori a scanalatura diritta possono essere utilizzati solo per fori senza interruzioni. Non conservare gli alesatori sotto tensione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello