• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alesatore a mano regolabile, ⌀ Nominale DC: 18mm

Codice art.: 160500 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 859
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 18 mm
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 859
Angolo dell’elica 7-8 grado
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 68 mm
Sporgenza totale L1 112 mm
Lunghezza complessiva L 188 mm
Quadro del codolo □ 14 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 160500 18
EAN / GTIN 4045197250735
Codice del produttore 160500 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

A scanalatura diritta fino a 5 mm, a partire da 6 mm con elica sinistra 7 − 8°. Il corpo dell’alesatore è fessurato e si può espandere con una vite di ca. 1/100 del ⌀ dell’alesatore stesso (per es. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Uso:

Per allargare i fori passanti a una dimensione leggermente maggiore. Gli alesatori a scanalatura diritta possono essere utilizzati solo per fori senza interruzioni. Non conservare gli alesatori sotto tensione.