Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA TiAlN

Codice art.: GG1672
47 varianti
Nota: Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serie: Pro Steel
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno (BVB)
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Esecuzione utensile: Metallo duro integrale
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Modulo di attacco: Codolo liscio
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Materiale da taglio: VHM
  • Rivestimento: TiAlN
  • Gruppo di truciolabilità: K (ghisa), M (acciaio inox), P (acciaio)
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: sì, con 25 bar
  • Lubrorefrigerante: sì
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza: h7
  • Classe di tolleranza attacco: h6
  • Classe di tolleranza ISO: h7
  • Normativa: DIN 6537 L
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Numero pezzi: 5 pz.
  • Esecuzione (×D): 6×D
  • Configurabile: no
  • Esecuzione del codolo: HA
  • Angolo, 1° livello: 140 grado
  • Collarino colorato: verde
  • Avanzamento in: acciaio < 900 N/mm2
  • Tipo di attacco, Attacco 1: Codolo cilindrico
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità