Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HA TiAlN

Nr art.: GG1672
47 wariantów
Wskazówka: Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wykonanie narzędzia: Lity węglik
  • Tolerancja średnicy skrawania: Klasa tolerancji wg ISO
  • Kształt uchwytu: Chwyt gładki
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Materiał skrawający: VHM
  • Powłoka: TiAlN
  • Grupa skrawania: K (żeliwo), M (stal nierdzewna), P (stal)
  • Chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • Środek chłodząco-smarowy: tak
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Klasa tolerancji: h7
  • Klasa tolerancji uchwytu: h6
  • Klasa tolerancji wg ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 L
  • Liczba ostrzy: 2
  • Kierunek skrętu: prawe
  • Liczba elementów: 5 szt.
  • Wersja (xD): 6×D
  • Możliwość konfiguracji: nie
  • Wykonanie chwytu: HA
  • Kątownik, 1. stopień: 140 stopni
  • Pierścień kolorowy: zielony
  • Posuw w: stal < 900 N/mm2
  • Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1: chwyt walcowy
Filtr