Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA TiAlN

Número de artículo: GG1672
47 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serie: Pro Steel
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiAlN
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), M (acero inoxidable), P (acero)
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h7
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Clase de tolerancia ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 L
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Número de piezas: 5 ud.
  • Ejecución (×D): 6×D
  • Configurable: no
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 140 grados
  • Anillo de color: color verde
  • Avance en: acero < 900 N/mm2
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar