Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA TiAlN

Št. art.: GG1672
47 različic
Opomba: Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serija: Pro Steel
  • Postopek obdelave: vrtanje v polno (BVB)
  • Izvedba orodja: polna trda kovina
  • Toleranca premera reza: tolerančni razred ISO
  • Vrsta vpenjala: Cilindrično držalo
  • Vmesnik: ločilno mesto 1
  • Položaj vmesnika: na strani stroja
  • Rezalni material: polno karbid
  • Prevleka: TiAlN
  • Notranje hlajenje: da, s 25 bari
  • Hladilno mazalno sredstvo: da
  • Smer rezanja: desnorezno
  • Tolerančni razred: h7
  • Tolerančni razred ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Število rezil: 2
  • Smer sukanja: desni
  • Število delov: 5 kos
  • Različica (×D): 6×D
  • Možnost konfiguracije: ne
  • Izvedba držala: HA
  • Kot, 1. stopnja: 140 stopinj
  • Vsebina: garnitura
Filter