• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cilindro idraulico con filettatura a collare 2.1/4″-14 UNS, max. 10 t forza di trazione

Codice art.: YRE-101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo YRE-101
EAN / GTIN 4021176870927
Codice del produttore YRE-101
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I cilindri idraulici della serie YRE con filettatura a collare vengono utilizzati con il programma idraulico KUKKO per l'uso in tutte le posizioni in artigianato, industria e officina. Il modello con una grande lunghezza di corsa consente un lavoro ergonomico e versatile anche in situazioni difficili di estrazione o quando è necessaria molta forza.
  • Tutti i modelli sono dotati di una CR-400 giunto elastico con cappuccio antipolvere
  • Filettatura esterna sulla testata, filettatura interna dello stelo del pistone e filettatura di montaggio sul fondo del cilindro consentono un montaggio semplice

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 350 mm
  • Altezza totale [pollici]: 13 3/4
  • Forza di trazione massima [kN]: 100 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 10 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 11.02
  • Diametro esterno [mm]: 57 mm
  • Mozzo [mm]: 250
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volume d'olio utilizzabile [cm³]: 406 cm³