Cilindro de presión hidráulico con rosca de collar 2.1/4″-14 UNS, máx. 10 t fuerza de tracción

Número de artículo: YRE-101
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie YRE
Denominación del fabricante Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 2.1/4″-14 UNS, max. 10 t Zugkraft
Embalaje sueltos
Presión nominal 700 bar
Longitud de carrera 250 mm
Altura del cilindro 350 mm
Diámetro del cilindro 57 mm
Volumen de aceite 406 ml
Diámetro exterior del cilindro 57 mm
Fuerza de presión máx. 100 kN
Tipo de producto Cilindro hidráulico

Identificación y clasificación

Número de artículo YRE-101
EAN / GTIN 4021176870927
Número del fabricante YRE-101
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los cilindros hidráulicos de presión con rosca de collarín de la serie YRE se utilizan en el programa hidráulico KUKKO para su uso en todas las posiciones en artesanías, industria y taller. El modelo con gran recorrido de elevación permite un trabajo versátil y ahorro de energía incluso en situaciones de extracción complicadas o cuando se necesita mucha fuerza.
  • Todos los modelos tienen un manguito CR-400 con tapa antipolvo
  • Rosca externo en la culata, rosca interna del vástago del pistón y rosca de montaje en el fondo del cilindro permiten un montaje sencillo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 350 mm
  • Altura total [pulgadas]: 13 3/4
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 100 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 10 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 11.02
  • Diámetro exterior [mm]: 57 mm
  • Cubo [mm]: 250
  • Máx. Presión del sistema hidráulico [bar]: 700 bar
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volumen de aceite utilizable [cm³]: 406 cm³

Descargas y documentos

Productos adecuados