Vérin hydraulique avec filetage à collet 2.1/4″-14 UNS, max. 10 t force de traction

Réf.: YRE-101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série YRE
Référence fabricant Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 2.1/4″-14 UNS, max. 10 t Zugkraft
Emballage En vrac
Pression nominale 700 bar
Longueur course 250 mm
Hauteur de vérin 350 mm
Diamètre de vérin 57 mm
Volume d’huile 406 ml
Diamètre extérieur cylindre 57 mm
Force de compression max. 100 kN
Type de produit vérin hydraulique

Identification et classification

Référence article YRE-101
EAN / GTIN 4021176870927
Réf. fabricant YRE-101
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les vérins hydrauliques à filetage collet de la série YRE sont utilisés avec le programme hydraulique KUKKO pour être employés dans toutes les situations de l'artisanat, de l'industrie et de l'atelier. Le modèle à grande course permet un travail sans effort et polyvalent, même dans des situations d'extraction difficiles ou lorsque beaucoup de force est nécessaire.
  • Tous les modèles ont un raccord d'accouplement CR-400 avec capuchon anti-poussière
  • Les filetages extérieurs sur la tête cylindrique, les filetages intérieurs de la tige de piston et les filetages de fixation sur le fond du cylindre permettent un montage facile.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Hauteur totale [mm]: 350 mm
  • Hauteur totale [inch]: 13 3/4
  • Force de traction maxi [kN]: 100 kN
  • Force de traction maxi [t]: 10 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 11.02
  • Diamètre extérieur [mm]: 57 mm
  • Moyeu [mm]: 250
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volume d'huile utilisable [cm³]: 406 cm³