Hydraulický tlakový válec s límcovým závitem 2,1/4″-14 UNS, max. tahová síla 10 t

Artiklové číslo: YRE-101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Řada YRE
Označení výrobce Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 2.1/4″-14 UNS, max. 10 t Zugkraft
Obal volné
Jmenovitý tlak 700 bar
Délka zdvihu 250 mm
Výška válce 350 mm
Průměr válce 57 mm
Objem oleje 406 ml
Vnější průměr válce 57 mm
Max. tlaková síla 100 kN
Druh produktu Hydraulický válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YRE-101
EAN / GTIN 4021176870927
Číslo výrobce YRE-101
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulické tlakové válce s límcovým závitem řady YRE se používají s hydraulickým programem KUKKO pro použití na všech pozicích v obchodě, průmyslu a dílnách. Model s dlouhou délkou zdvihu umožňuje bezproblémovou a všestrannou práci i v obtížných tahových situacích nebo při potřebě vyvinout velkou sílu.
  • Všechny modely mají spojovací objímku CR-400 s protiprachovým krytem
  • Vnější závit na hlavě válce, vnitřní závit pístní tyče a upevňovací závit na základně válce umožňují snadnou montáž

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 350 mm
  • Celková výška [palec]: 13 3/4
  • max. Tahová síla [kN]: 100 kN
  • max. Tahová síla [t]: 10t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 11.02
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Vnější průměr [mm]: 57 mm
  • Zdvih [mm]: 250
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Využitelný objem oleje [cm³]: 406 cm³