{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | YRE | |
| Producentbetegnelse | Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 2.1/4″-14 UNS, max. 10 t Zugkraft | |
| Emballage | løs | |
| Nom. tryk | 700 bar | |
| Slaglængde | 250 mm | |
| Cylinderhøjde | 350 mm | |
| Cylinderdiameter | 57 mm | |
| Olievolumen | 406 ml | |
| Cylinder, udvendig diameter | 57 mm | |
| Maks. trykkraft | 100 kN | |
| Produkttype | hydraulikcylinder |
| Artikelnummer | YRE-101 | |
| EAN/GTIN | 4021176870927 | |
| Producentnummer | YRE-101 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |