Assortimento estrattori – idraulico, estrazione esterna - TOP

Codice art.: WT-002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Imballaggio Scatola
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione
Materiale acciaio
Lunghezza complessiva 1.000 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo WT-002
EAN / GTIN 4021176890567
Codice del produttore WT-002
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'assortimento TOP di estrattori per l'estrazione esterna idraulica è un pannello a muro, equipaggiato con utensili adatti per l'applicazione e la conservazione nell'officina e nell'industria. Nell'assortimento sono inclusi diversi traverse e griffe 2 bracci e 3 bracci, che grazie al principio modulare KUKKO possono essere combinati in vari estrattori esterni per diverse applicazioni. Questo consente di rimuovere qualsiasi componente che sia montato su un albero e sia liberamente accessibile dall'esterno. Inoltre, il mandrino idraulico incluso consente la rimozione facile e controllata di parti particolarmente difficili da rimuovere.
  • Compilazione sulla base di anni di esperienza per l'applicazione in diversi settori
  • Disponibilità centrale dei prodotti per ogni dipendente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 500 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 19 11/16
  • Altezza totale [mm]: 1000 mm
  • Altezza totale [pollici]: 39 3/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Imballaggio: Cartone (scatola)
  • Componenti: 20-10+, 20-20+, 1-92-E, WT-000

Download & documenti

Prodotti correlati