• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Řada stahováků - hydraulický externí stahovák - TOP

Artiklové číslo: WT-002

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Obal Karton
Druh produktu Obtahovací zařízení
Materiál ocel
Celková délka 1 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo WT-002
EAN / GTIN 4021176890567
Číslo výrobce WT-002
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Řada stahováků TOP pro hydraulické vnější stahování je nástěnný panel vybavený vhodným nářadím pro použití a skladování v dílnách a průmyslu. Řada zahrnuje různé dvou- a tříramenné příčníky a čelisti, které lze díky modulárnímu principu KUKKO kombinovat do různých vnějších stahováků pro různé aplikace. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Dodávané hydraulické vřeteno umožňuje také snadné a kontrolované vytahování obzvláště těsných dílů.
  • Sestava založená na dlouholetých zkušenostech pro použití v různých průmyslových odvětvích.
  • Centralizovaná dostupnost výrobků pro každého zaměstnance

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 500 mm
  • Celková šířka [palce]: 19 11/16
  • Celková výška [mm]: 1 000 mm
  • Celková výška [palec]: 39 3/8
  • Obor: NFZ
  • Obal: Karton (krabice)
  • Komponenty: 20-10+, 20-20+, 1-92-E, WT-000