Razpon izvlečnih strojev - hidravlični zunanji izvlečni stroj - TOP

Št. art.: WT-002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Embalaža Škatla
Vrsta izdelka priprave za snemanje
Material jeklo
Celotna dolžina 1.000 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka WT-002
EAN/GTIN 4021176890567
Številka proizvajalca WT-002
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Serija TOP pullerjev za hidravlično zunanje vlečenje je stenska plošča, opremljena z ustreznim orodjem za uporabo in skladiščenje v delavnicah in industriji. Ponudba vključuje različne dvo- in triramenske prečke in kavlje, ki jih je po modularnem načelu KUKKO mogoče kombinirati v različne izvlečnike za zunanje odstranjevanje za različne namene. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Priloženo hidravlično vreteno omogoča tudi enostavno in nadzorovano odstranjevanje posebej tesno prilegajočih se delov.
  • Sestava na podlagi dolgoletnih izkušenj za uporabo v različnih panogah
  • Centralizirana razpoložljivost izdelkov za vsakega zaposlenega

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 500 mm
  • Celotna širina [palec]: 19 11/16
  • Skupna višina [mm]: 1.000 mm
  • Skupna višina [palec]: 39 3/8
  • Panoga: NFZ
  • Embalaža: Karton (škatla)
  • Komponente: 20-10+, 20-20+, 1-92-E, WT-000