Abzieher-Sortiment – hydraulisch extraction extérieure - TOP

Réf.: WT-002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Emballage Carton
Type de produit extracteurs universels
Matériau acier
Longueur totale 1 000 mm

Identification et classification

Référence article WT-002
EAN / GTIN 4021176890567
Réf. fabricant WT-002
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le meilleur assortiment d'extracteurs pour une extraction extérieure hydraulique est un panneau mural équipé d'outils adaptés pour une utilisation et un stockage dans les ateliers et l'industrie. L'assortiment comprend diverses traverses et crochets 2-bras et 3-bras, qui peuvent être combinés en différents extracteurs extérieurs pour diverses applications grâce au principe de construction modulaire KUKKO. Cela permet de libérer toute pièce fixée sur un arbre et accessible de l'extérieur. La broche hydraulique incluse permet également une extraction facile et contrôlée des pièces particulièrement tenaces.
  • Compilation basée sur une longue expérience pour une utilisation dans diverses industries
  • Disponibilité centrale des produits pour chaque employé

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 500 mm
  • Largeur totale [inch]: 19 11/16
  • Hauteur totale [mm]: 1000 mm
  • Hauteur totale [inch]: 39 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Emballage: Carton (boîte)
  • Composants: 20-10+, 20-20+, 1-92-E, WT-000