Surtido de extractores – hidráulico Externo - TOP

Número de artículo: WT-002
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Embalaje Cartón
Tipo de producto Dispositivo extractor
Material acero
Longitud total 1.000 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo WT-002
EAN / GTIN 4021176890567
Número del fabricante WT-002
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El surtido TOP de extractores para el desmontaje externo hidráulico es un panel de pared equipado con herramientas adecuadas para su aplicación y almacenamiento en talleres e industrias. El surtido incluye diversos travesaños y ganchos de 2 y 3 brazos, que gracias al principio de construcción modular de KUKKO, pueden combinarse en diferentes extractores externos para diversas aplicaciones. Con esto, es posible desmontar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. El husillo hidráulico incluido también permite una extracción fácil y controlada de piezas particularmente firmes.
  • Compilación basada en años de experiencia para su uso en diversas industrias
  • Disponibilidad central de productos para cada empleado

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 500 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 19 11/16
  • Altura total [mm]: 1000 mm
  • Altura total [pulgadas]: 39 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Embalaje: Caja de cartón (caja)
  • Componentes: 20-10+, 20-20+, 1-92-E, WT-000

Descargas y documentos

Productos adecuados