• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga, ISO7388-1/-2 ISO50, 25.BT50ISO50L120

Codice art.: W139886
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo W139886
EAN / GTIN 4069739578637
Codice del produttore 25.BT50ISO50L120
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 25.BT50ISO50L120
  • Tipo di prodotto: Prolunga
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Diametro di montaggio (DCONWS): ISO50
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G6.3 / 15.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : A
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 120 mm