Verlengstuk, ISO7388-1/-2 ISO50, 25.BT50ISO50L120

Artikelnummer: W139886
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer W139886
EAN/GTIN 4069739578637
Nummer fabrikant 25.BT50ISO50L120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.BT50ISO50L120
  • Producttype: Verlengstuk
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): ISO50
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G6.3 / 15.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : A
  • Uitsteeklengte (LPR): 120 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan