Casquillo de prolongación, ISO7388-1/-2 ISO50

Número de artículo: W139886
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo W139886
EAN / GTIN 4069739578637
Número del fabricante 25.BT50ISO50L120
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.BT50ISO50L120
  • Tipo de producto: Prolongación
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): ISO50
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G6.3 / 15.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : A
  • Longitud de voladizo (LPR): 120 mm