• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Verlängerung, ISO7388-1/-2 ISO50, 25.BT50ISO50L120

Artikel-Nr.: W139886
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W139886
EAN / GTIN 4069739578637
Herstellernummer 25.BT50ISO50L120
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.BT50ISO50L120
  • Produktart: Verlängerung
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): ISO50
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G6.3 / 15.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : A
  • Auskraglänge (LPR): 120 mm