Adapter/reduktionsbøsning ISO7388-2 BT , AD BT50-BT50 A=120mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139886
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W139886
EAN/GTIN 4069739578637
Producentnummer 25.BT50ISO50L120
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.BT50ISO50L120
  • Produkttype: Forlænger
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Monteringsdiameter (DCONWS): ISO50
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G6.3 / 15.000 U/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : A
  • Fremspringende længde (LPR): 120 mm