Adapter/csökkentőhüvely ISO7388-2 BT , AD BT50-BT50 A=120mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139886
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám W139886
EAN / GTIN 4069739578637
Gyártó száma 25.BT50ISO50L120
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO50 mm, LPR = 120 mm (A)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 25.BT50ISO50L120
  • Termék fajtája: Hosszabbító
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapter interfész (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO50
  • Szerelési átmérő (DCONWS): ISO50
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G6.3 / 15 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : A
  • Kiálló hossz (LPR): 120 mm