• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto per tornitura Cermet - VBGT110302R-F TN60

Codice art.: TSJ03271
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TSJ03271
EAN / GTIN 4960664172726
Codice del produttore TSJ03271
Numero-L L22270 186
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura Cermet - VBGT110302R-F TN60

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.2 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 2
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
LE (GTC - lunghezza effettiva tagliente): 3 mm
S (GTC - spessore inserto): 3.18 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 5 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.35 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 11.088 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 35 Degree
Dimensione: 1103
Demolitore di trucioli: F
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
MANO (GTC - Inserisci mano): R
Grado: TN60
Descrizione: VBGT

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello