Cermet Turning Insert - VBGT110302R-F TN60

Nr art.: TSJ03271
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TSJ03271
EAN / GTIN 4960664172726
Numer producenta TSJ03271
Numer L L22270 186
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert VBGT110302R-F TN60

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.2 mm
Corner radius (RE): 2
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
LE (GTC - Cutting edge effective length): 3 mm
S (GTC - Insert thickness): 3.18 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 5 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.35 mm
L (GTC - Cutting edge length): 11.088 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 35 Degree
Size: 1103
Chip breaker: F
TC (GTC - Tolerance class insert): G
HAND (GTC - Insert hand): R
Grade: TN60
Description: VBGT