Plăcuţă de strunjire Cermet - VBGT110302R-F TN60

Cod articol.: TSJ03271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TSJ03271
EAN / GTIN 4960664172726
Număr producător TSJ03271
L-Număr L22270 186
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - VBGT110302R-F TN60

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.2 mm
Rază colț (RE): 2
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 3 mm
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 5 Degree
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.35 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 11.088 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 35 Degree
Referinţă: 1103
Sfărâmător de aşchii: F
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
Grad: TN60
Descriere: VBGT