Cermet-drejeindsats - VBGT110302R-F TN60

Art.-nr.: TSJ03271
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TSJ03271
EAN/GTIN 4960664172726
Producentnummer TSJ03271
L-nummer L22270 186
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-drejeindsats - VBGT110302R-F TN60

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.2 mm
Hjørneradius (RE): 2
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 3 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 5 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.35 mm
L (GTC - skærekantlængde): 11.088 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Størrelse: 1103
Spånafbryder: F
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
Lønklasse: TN60
Beskrivelse: VBGT