Plaquette de tournage cermet - VBGT110302R-F TN60

Réf.: TSJ03271
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TSJ03271
EAN / GTIN 4960664172726
Réf. fabricant TSJ03271
Article hors catalogue L22270 186
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - VBGT110302R-F TN60

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.2 mm
Poloměr rohu (RE): 2
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
LE (GTC - efektivní délka břitu): 3 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 5 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 11.088 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Velikost: 1103
Třískový jistič: F
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
Stupeň: TN60
Popis: VBGT