Inserto per tornitura in carburo - TPMX110302WP CA025P

Codice art.: TMH00463
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TMH00463
EAN / GTIN 4960664878949
Codice del produttore TMH00463
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - TPMX110302WP CA025P

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.2 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 2
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 3.18 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.35 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 10.998 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 11 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
Dimensione: 1103
Grado: CA025P
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): CVD Coated Carbide
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: TPMX
Demolitore di trucioli: WP