Karbidna ploščica za struženje - TPMX110302WP CA025P

Št. art.: TMH00463
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TMH00463
EAN/GTIN 4960664878949
Številka proizvajalca TMH00463
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna ploščica za struženje - TPMX110302WP CA025P

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.2 mm
Kotni polmer (RE): 2
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 3.18 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 6.35 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 10.998 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 11 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 60 Degree
Velikost: 1103
Razred: CA025P
PREMAZ (GTC - premaz): CVD Coated Carbide
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: TPMX
Lomilca odrezkov: WP