• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Drejeindsats af hårdmetal - TPMX110302WP CA025P

Art.-nr.: TMH00463
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TMH00463
EAN/GTIN 4960664878949
Producentnummer TMH00463
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats af hårdmetal - TPMX110302WP CA025P

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.2 mm
Hjørneradius (RE): 2
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.35 mm
L (GTC - skærekantlængde): 10.998 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1103
Lønklasse: CA025P
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD Coated Carbide
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: TPMX
Spånafbryder: WP