Plăcuţă strunjire din carbură - TPMX110302WP CA025P

Cod articol.: TMH00463
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol TMH00463
EAN / GTIN 4960664878949
Număr producător TMH00463
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă strunjire din carbură - TPMX110302WP CA025P

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.2 mm
Rază colț (RE): 2
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.35 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 10.998 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 60 Degree
Referinţă: 1103
Grad: CA025P
ACOPERIRE (GTC - acoperire): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: TPMX
Sfărâmător de aşchii: WP