Inserto de torneado de carburo - TPMX110302WP CA025P

Número de artículo: TMH00463
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TMH00463
EAN / GTIN 4960664878949
Número del fabricante TMH00463
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - TPMX110302WP CA025P

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.2 mm
Radio de esquina (RE): 2
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.35 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 10.998 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 1103
Categoría: CA025P
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: TPMX
Interruptor de chips: WP