Inserto scanalato in carburo - TKN8 PR1535

Codice art.: TLC15400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo TLC15400
EAN / GTIN 4960664754649
Codice del produttore TLC15400
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato in carburo - TKN8 PR1535

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.008 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.4 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.4 mm
CEDC (GTC - conteggio flauto): 1
PFS (GTC - modulo profilo): 1
ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 5 Degree
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 5 Degree
S (GTC - spessore inserto): 5.9 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 6.5 Degree
CW (GTC - larghezza di taglio): 8 mm
S1 (GTC - spessore inserto totale): 10.7 mm
INSL (GTC - lunghezza inserto): 13.8 mm
Larghezza scanalatura: 8,00
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PR1535
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
CECC (GTC - codice condizione tagliente): T
Descrizione: TKN