• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - TKN8 PR1535

Artikel-Nr.: TLC15400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLC15400
EAN / GTIN 4960664754649
Herstellernummer TLC15400
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte TKN8 PR1535

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.008 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.4 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.4 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
PFS (GTC - Profilformular): 1
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 5 Degree
S (GTC - Plattendicke): 5.9 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 6.5 Degree
CW (GTC – Schnittbreite): 8 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 10.7 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 13.8 mm
Nutbreite: 8,00
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: PR1535
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): T
Beschreibung: TKN

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb