Plăcuţă pentru canelare - TKN8 PR1535

Cod articol.: TLC15400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TLC15400
EAN / GTIN 4960664754649
Număr producător TLC15400
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă pentru canelare - TKN8 PR1535

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.008 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.4 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.4 mm
CEDC (GTC - număr flaut): 1
PFS (GTC - formular profil): 1
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 5 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 5 Degree
S (GTC - grosimea inserției): 5.9 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 6.5 Degree
CW (GTC - Lățime de tăiere): 8 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 10.7 mm
INSL (GTC - Inserare lungime): 13.8 mm
Lățimea canelurilor: 8,00
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Grad: PR1535
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): T
Descriere: TKN