Hårdmetal rilleindsats - TKN8 PR1535

Art.-nr.: TLC15400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLC15400
EAN/GTIN 4960664754649
Producentnummer TLC15400
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetal rilleindsats - TKN8 PR1535

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.008 kg
REL (GTC - venstre hjørneradius): 0.4 mm
RER (GTC - højre hjørneradius): 0.4 mm
CEDC (GTC - fløjttælling): 1
PFS (GTC - profilformular): 1
ANR (GTC - højre frigangsvinkel): 5 Degree
ANL (GTC - venstre frigangsvinkel): 5 Degree
S (GTC - bilagstykkelse): 5.9 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 6.5 Degree
Med uret (GTC - skærebredde): 8 mm
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 10.7 mm
INSL (GTC - bilagslængde): 13.8 mm
Sporvidde: 8,00
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: PR1535
TCE (GTC - spids skærkantkode): S
CECC (GTC - forkanttilstandskode): T
Beskrivelse: TKN