• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Inserto ranurado de carburo - TKN8 PR1535

Número de artículo: TLC15400
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TLC15400
EAN / GTIN 4960664754649
Número del fabricante TLC15400
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto ranurado de carburo - TKN8 PR1535

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.008 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.4 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.4 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 1
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 5 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 5 Degree
S (GTC - Espesor de inserción): 5.9 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 6.5 Degree
CW (GTC - Ancho de corte): 8 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 10.7 mm
INSL (GTC - Insertar longitud): 13.8 mm
Anchura de ranurado: 8,00
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PR1535
TCE (GTC - código de punta de corte): S
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): T
Descripción: TKN