Inserto scanalato in carburo - TKR1.6 PR1535

Codice art.: TLC15001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TLC15001
EAN / GTIN 4960664754373
Codice del produttore TLC15001
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato in carburo - TKR1.6 PR1535

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.001 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.15 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.15 mm
CEDC (GTC - conteggio flauto): 1
CW (GTC - larghezza di taglio): 1.6 mm
PFS (GTC - modulo profilo): 2
S (GTC - spessore inserto): 3.7 mm
ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 5.5 Degree
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 5.5 Degree
S1 (GTC - spessore inserto totale): 5.8 mm
PSIRL (GTC - angolo tagliente maggiore lato sinistro): 8 Degree
INSL (GTC - lunghezza inserto): 8.4 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 8.5 Degree
Larghezza scanalatura: 1,60
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
Grado: PR1535
MANO (GTC - Inserisci mano): R
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
CECC (GTC - codice condizione tagliente): T
Descrizione: TK