Plăcuţă pentru canelare - TKR1.6 PR1535

Cod articol.: TLC15001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TLC15001
EAN / GTIN 4960664754373
Număr producător TLC15001
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă pentru canelare - TKR1.6 PR1535

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.001 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.15 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.15 mm
CEDC (GTC - număr flaut): 1
CW (GTC - Lățime de tăiere): 1.6 mm
PFS (GTC - formular profil): 2
S (GTC - grosimea inserției): 3.7 mm
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 5.5 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 5.5 Degree
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 5.8 mm
PSIRL (GTC - unghiul de tăiere al marginii majore stânga): 8 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 8.4 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 8.5 Degree
Lățimea canelurilor: 1,60
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO
Grad: PR1535
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): T
Descriere: TK