• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Karbidová destička na drážky - TKR1.6 PR1535

Artiklové číslo: TLC15001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLC15001
EAN / GTIN 4960664754373
Číslo výrobce TLC15001
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka karbidu - TKR1.6 PR1535

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.001 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.15 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.15 mm
CEDC (GTC - Počet flétny): 1
CW (GTC - Řezná šířka): 1.6 mm
PFS (GTC - formulář profilu): 2
S (GTC - tloušťka vložky): 3.7 mm
ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 5.5 Degree
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 5.5 Degree
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 5.8 mm
PSIRL (GTC - úhel břitu vlevo hlavní): 8 Degree
INSL (GTC - Vložení délky): 8.4 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 8.5 Degree
Šířka drážkování: 1,60
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Stupeň: PR1535
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): T
Popis: TK