Hårdmetal rilleindsats - TKR1.6 PR1535

Art.-nr.: TLC15001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLC15001
EAN/GTIN 4960664754373
Producentnummer TLC15001
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetal rilleindsats - TKR1.6 PR1535

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.001 kg
REL (GTC - venstre hjørneradius): 0.15 mm
RER (GTC - højre hjørneradius): 0.15 mm
CEDC (GTC - fløjttælling): 1
Med uret (GTC - skærebredde): 1.6 mm
PFS (GTC - profilformular): 2
S (GTC - bilagstykkelse): 3.7 mm
ANR (GTC - højre frigangsvinkel): 5.5 Degree
ANL (GTC - venstre frigangsvinkel): 5.5 Degree
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 5.8 mm
PSIRL (GTC - skærekantvinkel Major, venstre side): 8 Degree
INSL (GTC - bilagslængde): 8.4 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 8.5 Degree
Sporvidde: 1,60
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO
Lønklasse: PR1535
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
TCE (GTC - spids skærkantkode): S
CECC (GTC - forkanttilstandskode): T
Beskrivelse: TK