• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - TKR1.6 PR1535

Artikel-Nr.: TLC15001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLC15001
EAN / GTIN 4960664754373
Herstellernummer TLC15001
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Opis:

Carbide Grooving Insert TKR1.6 PR1535

Cecha szcz.:

WT (GTC - Weight of item): 0.001 kg
REL (GTC - Corner radius left hand): 0.15 mm
RER (GTC - Corner radius right hand): 0.15 mm
CEDC (GTC - Flute count): 1
CW (GTC - Cutting width): 1.6 mm
PFS (GTC - Profile form): 2
S (GTC - Insert thickness): 3.7 mm
ANR (GTC - Clearance angle flank right hand): 5.5 Degree
ANL (GTC - Clearance angle flank left hand): 5.5 Degree
S1 (GTC - Insert thickness total): 5.8 mm
PSIRL (GTC - Cutting edge angle major left hand): 8 Degree
INSL (GTC - Insert length): 8.4 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 8.5 Degree
Grooving width: 1,60
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Grade: PR1535
HAND (GTC - Insert hand): R
TCE (GTC - Tipped cutting edge code): S
CECC (GTC - Cutting edge condition code): T
Description: TK

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb