Portautensili per fresatura - MEC12-S10-11

Codice art.: THN03108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo THN03108
EAN / GTIN 4960664395996
Codice del produttore THN03108
Numero-L L22160 55
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MEC12-S10-11

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
WT (GTC - peso dell'articolo): 0.087 kg
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
Numero di inserti: 1
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 1
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 6.3 mm
W1 (GTC - larghezza inserto, POS. A): 6.3 mm
Diametro stelo (DCON): 10
APMX (GTC - profondità massima Cut): 10 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 10 mm
Dimensione inserto: 11
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 11 mm
BD (GTC - diametro corpo): 11.2 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 12 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 15 Degree
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 15.9 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 25 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 60 mm
Lunghezza totale (OAL): 80
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 80 Degree
LF (GTC - lunghezza funzionale): 80 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 80 mm
Angolo di taglio: 90
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 100
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 50800 1/min
Rientranza (LDN): 20,0
Tipo di stelo: Cylindrical
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h7
Liquido di raffreddamento interno: No
Diametro (DC): ø12
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S