Værktøjsholder til fræsning - MEC12-S10-11

Art.-nr.: THN03108
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer THN03108
EAN/GTIN 4960664395996
Producentnummer THN03108
L-nummer L22160 55
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MEC12-S10-11

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
WT (GTC - vægt af emne): 0.087 kg
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
Antal skillesider: 1
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 1
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 6.3 mm
W1 (GTC - Indsæt bredde, pos. A): 6.3 mm
Skaftdiameter (DCON): 10
APMX (GTC - dybde af Cut maksimum): 10 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 10 mm
Indsæt størrelse: 11
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 11 mm
BD (GTC - kropsdiameter): 11.2 mm
DC (GTC - skærediameter): 12 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 15 Degree
LU (GTC - brugbar længde): 15.9 mm
OHX (GTC - stikkende længde): 25 mm
LS (GTC - Shanklængde): 60 mm
Samlet længde (OAL): 80
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 80 Degree
LF (GTC - funktionel længde): 80 mm
OAL (GTC - samlet længde): 80 mm
Skærevinkel: 90
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 100
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 50800 1/min
Fordybning (LDN): 20,0
Skafttype: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h7
Indvendig kølevæske: No
Diameter (DC): ø12
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S