Portaherramientas de fresado - MEC12-S10-11

Número de artículo: THN03108
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo THN03108
EAN / GTIN 4960664395996
Número del fabricante THN03108
Número L L22160 55
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEC12-S10-11

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
WT (GTC - Peso del artículo): 0.087 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
Número de insertos: 1
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 1
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.3 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 6.3 mm
Diámetro de vástago (DCON): 10
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 10 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mm
Tamaño de inserción: 11
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 11 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 11.2 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 12 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 15 Degree
LU (GTC - longitud utilizable): 15.9 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 25 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 60 mm
Longitud total (OAL): 80
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 80 Degree
LF (GTC - longitud funcional): 80 mm
OAL (GTC - Longitud total): 80 mm
Ángulo de corte: 90
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 50800 1/min
Receso (LDN): 20,0
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h7
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø12
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S