• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEC12-S10-11

Artikel-Nr.: THN03108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN03108
EAN / GTIN 4960664395996
Herstellernummer THN03108
L-Nummer L22160 55
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEC12-S10-11

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.087 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 1
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 1
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.3 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 6.3 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 10
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 10 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10 mm
Plattengröße: 11
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 11 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 11.2 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 12 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 15 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 15.9 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 25 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 60 mm
Gesamtlänge (OAL): 80
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 80 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 80 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 80 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 50800 1/min
Aussparung (LDN): 20,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø12
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S