Porte-outil de fraisage - MEC12-S10-11

Réf.: THN03108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article THN03108
EAN / GTIN 4960664395996
Réf. fabricant THN03108
Article hors catalogue L22160 55
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MEC12-S10-11

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
WT (GTC - poids de l'article): 0.087 kg
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
Nombre de plaquettes: 1
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 1
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.3 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 6.3 mm
Diamètre de la tige (DCON): 10
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 10 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 10 mm
Taille de plaquette: 11
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 11 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 11.2 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 12 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 15 Degree
LU (GTC - longueur utilisable): 15.9 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 25 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 60 mm
Longueur totale (OAL): 80
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 80 Degree
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 80 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 80 mm
Angle de coupe: 90
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 100
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 50800 1/min
Renfoncement (LDN): 20,0
Type de tige: Cylindrical
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h7
Liquide de refroidissement interne: No
Diamètre (DC): ø12
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S