Portautensili per tornitura - PDJNL2525M-15

Codice art.: THC00780
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto PDJNL2525M-15
Misura inserto 15 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 150 mm
Larghezza b2 25 mm
Altezza h1 25 mm
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC00780
EAN / GTIN 4960664004911
Codice del produttore THC00780
Numero-L L22380 147
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - PDJNL2525M-15

Proprietà:

LAMS (GTC - angolo di inclinazione): -7 Degree
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): -6 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 12.7 mm
Dimensione inserto: 15
Altezza gambo (H): 25
Larghezza gambo (B): 25
B (GTC - larghezza gambo): 25 mm
H (GTC - altezza stelo): 25 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 25 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 25 mm
Lunghezza testa (SX): 36
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 93 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 150
LF (GTC - lunghezza funzionale): 150 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 150 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2525
MIID (GTC - identificazione inserto Master): DNGA150408
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left
Liquido di raffreddamento interno: No