Držalo za struženje - PDJNL2525M-15

Št. art.: THC00780
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Oznaka proizvajalca PDJNL2525M-15
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina L 150 mm
Širina b2 25 mm
Višina h1 25 mm
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC00780
EAN/GTIN 4960664004911
Številka proizvajalca THC00780
L-število L22380 147
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - PDJNL2525M-15

Lastnosti:

LUČI (GTC – kot nagiba): -7 Degree
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): -6 Degree
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 12.7 mm
Velikost ploščice: 15
Višina vpenjala (H): 25
Širina vpenjala (B): 25
B (GTC – širina vpenjala): 25 mm
H (GTC – višina vpenjala): 25 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 25 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 25 mm
Dolžina glave (levo): 36
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
Skupna dolžina (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 150 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 150 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2525
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): DNGA150408
ROKA (GTC – smer rezanja): L
Tip: Left
Notranja hladilna tekočina: No