Cap pentru scule de strunjit - PDJNL2525M-15

Cod articol.: THC00780
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului PDJNL2525M-15
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 150 mm
Lăţime b2 25 mm
Înălţime h1 25 mm
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol THC00780
EAN / GTIN 4960664004911
Număr producător THC00780
L-Număr L22380 147
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - PDJNL2525M-15

Caracteristică:

LAMS (GTC - unghi de înclinare): -7 Degree
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): -6 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 12.7 mm
Introduceți dimensiunea: 15
Înălțime brăzdar (H): 25
Lățime brăzdar (B): 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 25 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 25 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 25 mm
Lungime cap (stânga): 36
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2525
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DNGA150408
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left
Lichid de răcire intern: No